クリーンルーム クラス 100000のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
392件の「クリーンルーム クラス 100000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム クラス100」、「クリーンルーム」、「クリーンルーム クラス10000」などの商品も取り扱っております。
クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリーランキング1位
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
1着ほか
5,298税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

IVセパレートシャツ[CL100000] ゴールドウインランキング2位
1着
6,598税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クリーンシート アズワンランキング3位
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
1ケース(100枚)
3,465税込3,812
当日出荷

キムテック A8+クリーンルーム用ウェア 1箱 25枚入 キンバリークラークランキング4位
IEST-RP-CC-003.4カテゴリーⅢ適合、ISO7/8ならびにグレードC/Dクリーンルームに適しています、ループに親指を通すことで袖がまくれずコンタミネーションを低減、軽量で通気性のあるSMS生地で、作業中も快適
1箱(25枚)
19,980税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TriApex 快適・吸汗速乾・低発塵ユニフォーム フード一体上着 東洋リントフリーランキング5位
フード顔まわりには吸汗・速乾性に優れたソフトで伸縮性のあるニット素材を採用。 丸断面と異形断面との複合構造により肌面水分を素早く吸収するので爽やかな着用感が得られます。また、伸縮性・フィット性・回復力に優れており、上下左右の首振り動作にもフードが追随するので顔まわりに隙間が生じず、毛髪などの異物の漏洩脱落を抑制します。 衿部は適切なゆとりで突っ張り感がなくフードのズレを防止、首の動きもスムーズ行えます。フード一体型なので、衿部からの頭髪落下の心配がありません。 袖口、裾口のフライス絞りが、着衣の中の異物落下を防ぎます。 衣服の側面を独立分割パターンとした「4面体」構造、突っ張りによる動きの妨げを解消した動作性に優れた設計となっています。 低発塵性:低発塵素材を使用し、素材自体からの発塵を防ぎます。 吸汗・速乾性:吸汗加工により、汗を素早く吸収し、発散させます。制電性:静電気による塵埃の付着を抑制し、外部からの塵埃持ち込みを防ぎます。 防汚性:親水性に優れ、頑固な汚れも落ちやすいので、いつも清潔さが保てます。 軽量・防透性:軽量で快適な着用感と優れた防透性があります。
用途クリーンルーム用(製薬等)、異物混入対策仕様制電性、吸汗速乾性、男女共用、フード一体型上着、袖口ソフトフィットフライス、上着ファスナーなし、袖スリム型ホワイト混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100000(ISO 8)、GMPグレードD生地性能吸汗速乾、低発塵、制電性
1着
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫いセット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ)種別つなぎ+シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
1セット
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様導電シューズ材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状ローカット種類クリーンシューズグレードクラス100000(目安)機能静電甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
1足
3,762税込4,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

通気性を重視したタフタの織物「Ⅳ」を使用。
材質Ⅳポリエステル100%清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。
温度測定範囲(℃)0~60アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力取付姿勢垂直(±3度以内)サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100,000相当まで)を10段階表示します。内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。発光部は連続通電20,000時間の長寿命設計です。小型、軽量で取り付けが容易です。LANケーブル接続で離れた場所から管理可能
サンプリング方式内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング
1台ほか
3,798税込4,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
仕様(耐遠心強度)6000G、ISO13485 2003、ISO9001:2008準拠材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF形状自立(バルクパック)容量(mL)50耐冷温度(℃)-80℃アズワン品番4-3787-05
1箱(10袋×10本)
17,980税込19,778
当日出荷

細胞培養と遠心分離を同じチューブで行う事が可能なため、コスト削減可能です。 キャップは疎水性0.22μmメンブレン付きです。 クラス100000のクリーンルームで製造されています。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP、メンブレン/PVDF耐冷温度(℃)-80℃
1箱(10袋×10本)ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付きその他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
1着
6,520税込7,172
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ゴールドウインツバ付キャップ
プリータⅣ素材を使用したつば付キャップ。 バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
材質プリータⅣ(ポリエステル100%)清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1足
2,812税込3,093
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ゴールドウインマスク PA2303
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したマスクです。口に当たる部分にメッシュ素材を使う事により口部のベタ付きを解消し着用感を上げています。両側にマジックテープを縫い付けており、フードとの脱着を容易にしています。
仕様マスク型マジックテープ仕様種別簡易マスク材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ
1セット(10枚)
7,998税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
6,199税込6,819
5日以内出荷

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様男女兼用規格ISO クラス6相当品グレードクラス1000対応材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
1着
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

クリーンシューズ
種別静電作業靴形状ローカット種類クリーンシューズグレードクラス10000対応機能静電気防止材質(底部)ウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
1足
8,998税込9,898
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
用途クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。クラス100000材質セルロース100%ホワイト
1箱(100枚×16袋)ほか
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)